Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30844528 品番-
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。
上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。
内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。
壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。

付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック タイプ浸漬 耐荷重(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800 松吉医科器械コード24-2473-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする