CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30972436
品番
M-8601
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
つる付寸銅鍋〈23・20・17cm〉本体・フライパン23cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋〈23・20・17cm〉ふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、折りたたみ式お玉:ステンレス鋼
セット内容
つる付寸銅鍋〈23・20・17cm〉各1、フライパン23cm1、フライパン用取っ手1、折りたたみ式お玉1、バッグ1
質量(kg)
約4.1
サイズ
Lセット
収納時寸法(mm)
(約)外径235×高さ230