CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30972454
品番
M-8602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
つる付寸銅鍋〈20・17cm〉本体・フライパン20cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋〈20・17cm〉ふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、折りたたみ式お玉:ステンレス鋼
セット内容
つる付寸銅鍋〈20・17cm〉各1、フライパン20cm1、フライパン用取っ手1、折りたたみ式お玉1、バッグ1
質量(kg)
約2.5
サイズ
Mセット
収納時寸法(mm)
(約)外径205×高さ195