CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
18-8ステンレス製 パーコレーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30973303
品番
M-1225
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼、取っ手:18-8ステンレス鋼・天然木、ふたつまみ:ポリカーボネート、ストレーナー:18-8ステンレス鋼
容量(L)
約0.9
寸法(mm)
(約)170×105×高さ145
呼び
3カップ
使用の目安
(約)340mL(2カップ)―540mL(3カップ)