CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
18-8ステンレス製 パーコレーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30973328
品番
M-1224
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ポット:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、取っ手:18-8ステンレス鋼・天然木、ふたつまみ:ポリカーボネート、ストレーナー:18-8ステンレス鋼
容量(L)
約1.4
寸法(mm)
(約)200×130×高さ155
呼び
6カップ
使用の目安
(約)580mL(4カップ)―900mL(6カップ)