CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
カラビナ付ループロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30984038
品番
UM-1820
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
色
インディアン
質量(g)
約90
耐荷重(kg)
1ループにつき2以内(総計で5以内)
全長(cm)
(約)210(カラビナ含む)