※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ・耐食性向上 特殊磁性材採用・保護等級:IP65相当・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料・メンテナンス性向上・ナット方式によりメンテナンスが容易。・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W