※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
Re:0.4
Re:0.2
Re:0.4
Re:0.5
Re:0.8
Re:1
Re:1.2
Re:1.6
Re:2
Re:2.4
Re:3
Re:3.2
材種
XCK2000
ACU2500
ACP3000
ACK3000
ACM200
ACM300
T2500A
ACK2000
ACP2000
XCU2500
XCK2000
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31048948
品番
AOMT11T304PEER-G XCK2000
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
コーナー半径(mm)
Re:0.4
適合被削材種
鋳鉄
材種
XCK2000
メーカー商品コード
14V5ATV
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
G型(ブレーカー)
等級
M級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった