SMC
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ブラケット
フート形ブラケット付
注文コード
31058587
品番
VZ1120-1G-M5-F
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・ブラケット
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
有効断面積(mm
2
)
(1→4)0.6、(2→3)1.5、(1→2)1.0、(4→3)0.9
ブラケット
フート形ブラケット付
排気方式
絞り不可
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
取付姿勢
自由
弁形式
パイロット形4ポート電磁切換弁