曜日別特売
VZ1120-1MOZ-M5-F ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMC 31058964

ソレノイドバルブ (VZ1120-~)

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M注文コード31058964品番VZ1120-1MOZ-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなしポート数4ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059524
2015-02-23
用途: エアー作動機器

パッキンが入ってなかったのは、残念すぎます。

対象商品 : 31060285
2013-07-11
用途: 自動機の補修部品

もはや、このサイズのスタンダート。
大きさもコンパクトで、取り付け方法も多彩。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする