UW-105 ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード レヂトン 31086484

ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード31086484品番UW-105
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×7.0×20刃高(mm)7.0付属カラー(mm)15タイプウルトラウェーブ/乾式用ハイグレード穴径(Φmm)20適合材コンクリート、レンガ、石材等
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする