- ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー 31087708

- ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー 31087708 - ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー 31087708

ルビロン 匠の技 一発拭き取り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31087708 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。
優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。
優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。

シートサイズ(mm)240×180 主なワークパーツ RoHS指令(10物質対応)対応 用途壁紙用接着剤拭き取りシート トラスコ品番855-8640 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31087708 - 12206786 - ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー 1枚 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする