使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングル応答時間20ms以下(0.5MPa時)ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付リード線取出方法グロメット リード線長さ300mm保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ロック式B形(ドライバ操作形)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50