STD(スタンダード) YELLOC(イエロック) オーツカ 31120608 STD(スタンダード) YELLOC(イエロック) オーツカ 31120608

YELLOC(イエロック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード31120608 品番STD(スタンダード)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。

温度範囲(℃)-25〜90 適合配管径(Φmm)5〜22 対象圧力の無い油圧システム、化学薬品システム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31120608
2023-11-07
用途:
重機修理、メンテナンス
農・林・水産業

使いやすいサイズ。0.45のバックホー(林業仕様)の整備&修理で使っています。確かに、ケースがもっとしっかりしていると、現場での使い勝手が最高です。

対象商品:
31120583
2021-10-21
用途:
油圧ホースの油止め

価格の割に保管用ケースが安っぽいもう少ししっかりしたケースが欲しかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする