※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2 Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31128565
品番
CHD2ELB40C-150A-M9BL
参考基準価格(税別)
¥32,080
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)
150
取付支持形式
軸方向フート型
使用チューブ内径(mm)
40
材質(チューブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m
ポート位置
上
クッションバルブ位置
右
オートスイッチ有無
オートスイッチ付