保冷ランチトートバッグ maneuver

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31132108 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表地/(表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、インナー/アルミフィルム ネイビー 高さ(mm)240 質量(g)210 容量(L)約7 耐荷重(kg)約6 寸法縦(mm)160 寸法横(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする