dsk.pig
dsk.pigの イベント・ノベルティ・行楽用品
dsk.pigの アウトドア・行楽用品
dsk.pigの クッキング&テーブルウェア
保冷ランチトートバッグ maneuver
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132126
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表地/(表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、インナー/アルミフィルム
色
グレー
高さ(mm)
240
質量(g)
210
容量(L)
約7
耐荷重(kg)
約6
寸法縦(mm)
160
寸法横(mm)
320