dsk.pig
dsk.pigの イベント・ノベルティ・行楽用品
dsk.pigの アウトドア・行楽用品
dsk.pigの クッキング&テーブルウェア
保冷トートバッグ BOCCA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
表地/ポリエステル100%、インナー/(表面)アルミフィルム、(中材)EPE、ハンドル/アルミニウム、ハンドルカバー/EVA
色
アッシュグレー
高さ(mm)
310
質量(g)
550
容量(L)
約17
耐荷重(kg)
約12
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
540