保冷トートバッグ BOCCA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31132144 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質表地/ポリエステル100%、インナー/(表面)アルミフィルム、(中材)EPE、ハンドル/アルミニウム、ハンドルカバー/EVA カーキ 高さ(mm)310 質量(g)550 容量(L)約17 耐荷重(kg)約12 寸法縦(mm)250 寸法横(mm)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする