スタンド式ガラスフタ KLH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31196499 品番 KLH-030 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自立できるから、調理中の仮置きにも便利
お料理が見やすいガラス製フタ
キッチンツールを一時的に置くことができるハンドル形状
サーモス製フライパン、炒め鍋、マルチパンに対応

材質ガラス:強化ガラス / ハンドル:フェノール樹脂 ブラック サイズ(cm)30 本体質量(g)900 寸法(cm)31.5×31.5×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする