VZ5143-5GS ソレノイドバルブ (VZ5143-5~) SMC 31211074

ソレノイドバルブ (VZ5143-5~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31211074品番VZ5143-5GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,110

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31211074VZ5143-5GS28146212SYJ7143-5GSVZ5143-5GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31211013
2020-07-30
用途: 操作盤の修繕

操作盤の修繕に使用します。
近所の販売店と同じものが安く購入できました。
商品に変わりはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする