ソレノイドバルブ (VZ5143-5~)

ソレノイドバルブ (VZ5143-5~) - SMC
(1件のレビュー)

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31210724VZ5143-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210733VZ5143-5D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210742VZ5143-5D-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210785VZ5143-5DO--DIN形ターミナル:コネクタなし
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210794VZ5143-5DOS--DIN形ターミナル:コネクタなし
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210855VZ5143-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210873VZ5143-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210907VZ5143-5DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210864VZ5143-5DZ-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210916VZ5143-5DZB--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210961VZ5143-5DZC-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210977VZ5143-5G--グロメット:リード線長さ300mm
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31210995VZ5143-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211004VZ5143-5G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211013VZ5143-5GB--グロメット:リード線長さ300mm
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211022VZ5143-5GB-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211031VZ5143-5GB-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211047VZ5143-5GC--グロメット:リード線長さ300mm
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211074VZ5143-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
9,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211083VZ5143-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211092VZ5143-5GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211101VZ5143-5GSB--グロメット:リード線長さ300mm
9,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211144VZ5143-5H--グロメット:リード線長さ600mm
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211153VZ5143-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211162VZ5143-5H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211196VZ5143-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
9,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211205VZ5143-5HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211214VZ5143-5HSB--グロメット:リード線長さ600mm
9,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211232VZ5143-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211241VZ5143-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211257VZ5143-5L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211266VZ5143-5LC--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211275VZ5143-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211284VZ5143-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211293VZ5143-5LN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211302VZ5143-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211311VZ5143-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211327VZ5143-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211336VZ5143-5LNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211345VZ5143-5LNZB-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211381VZ5143-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211397VZ5143-5LO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211406VZ5143-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211415VZ5143-5LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211424VZ5143-5LOS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211433VZ5143-5LOSB--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211442VZ5143-5LOSB-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211451VZ5143-5LOSB-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211494VZ5143-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31211503VZ5143-5LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31210724VZ5143-5D28146115SYJ7143-5DVZ5143-5D 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461154・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210733VZ5143-5D-0168983618SYJ7143-5D-01VZ5143-5D-01 SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983618SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210742VZ5143-5D-0206079136SYJ7143-5D-02VZ5143-5D-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 06079136SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210785VZ5143-5DO43356452SYJ7143-5DOVZ5143-5DO S Series(SYJ7143) SMC 43356452S Series(SYJ7143)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210794VZ5143-5DOS68983645SYJ7143-5DOSVZ5143-5DOS SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983645SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210855VZ5143-5DZ28146124SYJ7143-5DZVZ5143-5DZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210873VZ5143-5DZ-0143356784SYJ7143-5DZ-01VZ5143-5DZ-01 S Series(SYJ7143) SMC 43356784S Series(SYJ7143)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210907VZ5143-5DZ-0228146133SYJ7143-5DZ-02VZ5143-5DZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461334・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210864VZ5143-5DZ-Q68986375SYJ7143-5DZ-QVZ5143-5DZ-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986375SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210916VZ5143-5DZB56867142SYJ7143-5DZDVZ5143-5DZB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568671424・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210961VZ5143-5DZC-0220358565SYJ7143-5DZE-02VZ5143-5DZC-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143 SMC 203585654・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210977VZ5143-5G28146142SYJ7143-5GVZ5143-5G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461424・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31210995VZ5143-5G-0128146151SYJ7143-5G-01VZ5143-5G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461514・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211004VZ5143-5G-0228146167SYJ7143-5G-02VZ5143-5G-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211013VZ5143-5GB28146176SYJ7143-5GDVZ5143-5GB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211022VZ5143-5GB-0128146185SYJ7143-5GD-01VZ5143-5GB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461854・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211031VZ5143-5GB-0228146194SYJ7143-5GD-02VZ5143-5GB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281461944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211047VZ5143-5GC28146203SYJ7143-5GEVZ5143-5GC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211074VZ5143-5GS28146212SYJ7143-5GSVZ5143-5GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211083VZ5143-5GS-0128146237SYJ7143-5GS-01VZ5143-5GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462374・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211092VZ5143-5GS-0228146246SYJ7143-5GS-02VZ5143-5GS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462464・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211101VZ5143-5GSB28146255SYJ7143-5GSDVZ5143-5GSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281462554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211144VZ5143-5H28146316SYJ7143-5HVZ5143-5H 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463164・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211153VZ5143-5H-0128146325SYJ7143-5H-01VZ5143-5H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211162VZ5143-5H-0228146334SYJ7143-5H-02VZ5143-5H-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463344・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211196VZ5143-5HS28146343SYJ7143-5HSVZ5143-5HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463434・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211205VZ5143-5HS-0228146361SYJ7143-5HS-02VZ5143-5HS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463614・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211214VZ5143-5HSB28146377SYJ7143-5HSDVZ5143-5HSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281463774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211232VZ5143-5L28146973SYJ7143-5MVZ5143-5L 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281469734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211241VZ5143-5L-0128146982SYJ7143-5M-01VZ5143-5L-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281469824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211257VZ5143-5L-0228146991SYJ7143-5M-02VZ5143-5L-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281469914・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211266VZ5143-5LC68983688SYJ7143-5MEVZ5143-5LC SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983688SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211275VZ5143-5LN28147007SYJ7143-5MNVZ5143-5LN 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281470074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211284VZ5143-5LN-0128147016SYJ7143-5MN-01VZ5143-5LN-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281470164・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211293VZ5143-5LN-0228147025SYJ7143-5MN-02VZ5143-5LN-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281470254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211302VZ5143-5LNS28147034SYJ7143-5MNSVZ5143-5LNS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281470344・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211311VZ5143-5LNZ28147113SYJ7143-5MNZVZ5143-5LNZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211327VZ5143-5LNZ-0128147122SYJ7143-5MNZ-01VZ5143-5LNZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211336VZ5143-5LNZ-0228147131SYJ7143-5MNZ-02VZ5143-5LNZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211345VZ5143-5LNZB-0128147156SYJ7143-5MNZD-01VZ5143-5LNZB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471564・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211381VZ5143-5LO28147174SYJ7143-5MOVZ5143-5LO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211397VZ5143-5LO-0228147192SYJ7143-5MO-02VZ5143-5LO-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281471924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211406VZ5143-5LOS28147201SYJ7143-5MOSVZ5143-5LOS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211415VZ5143-5LOS-0128147217SYJ7143-5MOS-01VZ5143-5LOS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472174・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211424VZ5143-5LOS-0228147226SYJ7143-5MOS-02VZ5143-5LOS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211433VZ5143-5LOSB28147235SYJ7143-5MOSDVZ5143-5LOSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472354・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211442VZ5143-5LOSB-0128147244SYJ7143-5MOSD-01VZ5143-5LOSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472444・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211451VZ5143-5LOSB-0228147253SYJ7143-5MOSD-02VZ5143-5LOSB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472534・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211494VZ5143-5LOZ28147262SYJ7143-5MOZVZ5143-5LOZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472624・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31211503VZ5143-5LOZ-0128147271SYJ7143-5MOZ-01VZ5143-5LOZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281472714・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31211013
2020-07-30
用途: 操作盤の修繕

操作盤の修繕に使用します。
近所の販売店と同じものが安く購入できました。
商品に変わりはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする