THE FUTURE ザ フューチャー リップケアクリーム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.5g) 注文コード 31238167 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

トラブルの起きやすい唇をひと塗りで保湿。自然な仕上がりで、清潔感のある印象へ導きます。

用途3mmほど練りだしてお使いください。軽いタッチで2-3回重ねてつけると、より潤いが感じられやすくなります。食事の後などは唇を拭いてからご使用下さい。 健康的な赤みをプラスするニュアンスレッドカラー
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に傷、腫物、湿疹、かぶれ等の異常がある時はお使いにならないでください。
※ご使用中およびご使用後日光に当たって、お肌に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)、黒ずみ等の異常が現れた場合はご使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのままご使用を続けますと、悪化する恐れがあります。
※目に入らないよう注意し、目に入った時は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流してください。異物感が残る場合は眼科医に相談してください。
※ペット、乳幼児や認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所に場所に注意してください。
※ペット、乳幼児や認知症の方の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温または低温のところ、直射日光の当たる場所に保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コスメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする