キャブレタークリーナー

(106件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31243740 品番F212
参考基準価格(税別)¥808 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャブレター内の汚れを洗浄・除去!
小型エンジンの作業がスムーズ

用途農業機械用(プロ専用) トラスコ品番799-4851 タイプムースタイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
注意
※ゴム・樹脂部を溶かしますのでその部分をはずしてスプレーしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31243740
2026-02-05
用途:
キャブレター整備
運輸・通信業

今回、リピ買いです。泡タイプは前回より初めて使いましたが、滞留時間も程よく、汚れ落ちも良かったです。又、価格も良し!

2026-02-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン整備時、エンジン内部の汚れを満足できる範囲で落とせました。泡というよりジェルっぽい感じでしょうか?思っていたのとは少し違いましたが。

2025-09-16
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

普段の3か月から半年に一回位のキャブレターのクリーニングに使用、定期清掃なら十分な性能です。酷い汚れはイチネンのエンジンチューンアップと使い分けしております。気軽に使える値段で大変ありがたいです。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
泡タイプなので使いやすくて、定期的に刈払機のメンテで使用しています。
ありまや 様 (サービス業)

刈払機も古くなるとキャブの調子が悪くなるりますが、分解掃除ではダイヤフラムが千切れたり危ないので、こまめにこれで掃除しています。 周りはパーツクリーナーできれいに流して、エンジンを回しながらキャブに吸わせています。 給油ホースを抜いて吸わせるのも効果ありそうです。

1人が参考にしています
2024-12-23
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

自動車の整備やチェンソーなどの整備に欠かせないもので、購入しました。

対象商品:
31243740
2024-08-24
用途:
刈払機や管理機の整備が楽になります。
ありまや 様 (サービス業)

刈払機も管理機も、かなり古い機械を使っていますが、定期的なキャブレター掃除が必須です。 以前は、定期的に分解していましたが、こちらを月1回くらい拭いておくと、いい調子が続くので、整備も楽になりました。 分解したときの、漬けおき洗いにも使っています。

対象商品:
31243740
2024-05-15
用途:
キャブ整備
その他業種

泡状で使いやすくキャブの汚れがよく落ちて良かったです

対象商品:
31243740
2024-04-06
用途:
キャブレターのメンテナンス
サービス業

オートバイの旧車のメンテナンスのに使用。性能・価格とも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする