コーニング
コーニングの PCアクセサリー
コーニングの ケーブル
コーニングの 変換・延長アダプタ
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31248649
品番
VOL-6OCBZL-YEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途
事務所内の情報コンセントとして。
トラスコ品番
787-6289
色
黄
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
規格
カテゴリ6