曜日別特売

アルミテープ 50mm×50mm

アルミテープ 50mm×50mm - マクセルスリオンテック

0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。

用途
空調ダクト・保温材目地シール用。
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
シルバー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10~110
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
33.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(24巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78010829807000-21-50X50136-6337
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78010935817000-21-50X50136-6306
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする