軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード31249200 品番CA-211
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。
速乾タイプですから手早い補修ができます。

用途
ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着
ビーチボールやビニールプールのパッチ補修
トラスコ品番813-5177 透明 容量(mL)20 JIS規格JIS S 6040 主成分塩化ビニル樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※浮き輪など安全具の補修には絶対に使用しないでください
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・フッ素樹脂・シリコーンゴムなどは接着できません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかりしめます。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587374
2023-12-07
用途:
商品の補修改善に

本当にビニールの修理に使えました。まさにこんな商品を待っていました。ビニールはボンドでつけると溶けてしまうことがあったので、ビニール専用はありがたいです

対象商品:
58587365
2023-06-26
用途:
昔の玩具等の補正
株式会社オー・エル・エム 様 (サービス業)

昭和の懐かしい玩具等は何かとソフビパーツ等が多いので細かいパーツの修繕等に使っています。

対象商品:
58587365
2020-06-07
用途:
アウターの防水テープ補修に

パンク糊の様な感じです。
チューブではなくタッチペンの様な構造だと使い易いのでは?と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする