※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電動工具 本体
TRUSCOの 締付/穴あけ(電動工具)
TRUSCOの 卓上ボール盤
卓上ボール盤 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31252176
品番
DPN13BK-1
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
出力(W)
340(50Hz)/210(60Hz)
電源(V)
単相100
トラスコ品番
392-5633
幅(mm)
270
質量(kg)
70
高さ(mm)
980
奥行(mm)
460
回転数(min
-1
[r.p.m])
(50/60Hz)245〜2630/290〜3150(12段変速)
テーブル寸法(mm)
328×328
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
電源コード(m)
1.85
機械主軸テーパ
JTNo.6
テーブルタイプ
角
振り(mm)
390
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません