07-112-9 防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 31266456 07-112-9 防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 31266456 07-112-9 防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 31266456 07-112-9 防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 31266456

防振手袋 ビブラガード フルフィンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31266456 品番07-112-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。

用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 トラスコ品番125-9066 厚さ(mm)6 グリーン 質量(g)200 規格ISO10819規格合格品 入数(双)1 機能防振 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム、クロロプレンゴム 手のひらまわり(cm)22 袖口仕様マジック
関連資料:(0.12MB)(0.24MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする