ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの スクリーン関連
フロントバイザー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283885
品番
HA6110
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミ製 専用ステー付き ボルトオン
用途
XSR700
付属品
専用アルミステー&縁ゴム
材質
アルミ製ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
XSR700(17- RM22J)