ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ペダル・ステップ・カバー
ステップオフセットプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283937
品番
HF5308
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
XSR700
付属品
ステンレス製チェンジロッド付き
仕様
ポジション25mmバック5mmアップ
色
ブラック
適合車種
XSR700(17- RM22J)