ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート 冷凍餃子もきれいに焼けるグリルパン IH ガラス蓋付き

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31292767 品番ND-5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群
冷凍餃子1パック(12個)が焼ける大きさ
調理の様子が見えるガラス蓋付でつまみに菜箸が置ける
オール熱源対応

適合IH(オール熱源対応) 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、フタ:全面物理強化ガラス、つまみ・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約430×180×83 パープル 質量(g)約1100 サイズ(cm)17×22 深さ(mm)41 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31292767
2025-01-10
用途:
料理
その他業種

素晴らしいです。何よりもフタ。ガラスのフタ。
卵焼きやギョーザに重宝との想定で開発された製品だと伺っております。ですが、今ではもっぱら揚げ物に用いていて、深さ半分まで注いだ油が乾く暇すらなし。

宅配ピザ屋のフライドチキン、ポテトその他の揚げ直しにまず用い始めましたが、ポーチドエッグを試してみようと思わされたんですね、この性能に。大正解でした。
ガラス蓋を、割った卵を滑り込ませる分だけずらして、すぐに閉じる。端から入れるので、油の跳ねが全然気になりません。そしてゴムパッキンの密閉性能の高さゆえでしょう、揺らして卵に高熱の油をかぶせながら調理しても、全く油が溢れ出しません。ガラス面に空気孔もあるので蒸気爆発の影響も無し。なんなら油跳ねの影響が弱い鍋の端に卵を寄せて箸で黄身面を破れば、あとは心配無用で静かなものです。卵の揚げ具合の色形をつぶさに観察できるガラス蓋、素晴らしいです。
そうして卵に油をかぶせながら出来た半熟ポーチドエッグ。自分好みの最高の出来でした。

消費者からの、入り組んだ需要の完全解決商品、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする