ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31292950 品番NM-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHの着脱式ハンドルです

材質ハンドル/樹脂部:フェノール樹脂・ナイロン樹脂、パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼・亜鉛合金 寸法(mm)約180×45×50 オレンジ 質量(g)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする