ワークグラブ マイクロファイバータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31294577 品番 F3JGS80309L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

マイクロファイバー採用、様々な作業におすすめ。
甲部分に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリとフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
グリップ/操作性を追及したオリジナルシリコーンプリントパターンを採用。
指部分を4面で立体裁断・縫製。
グリップ部分は補強設計で、握りやすさと耐久性を向上。

ブラック×ブルー 全長(cm)22 材質掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリエステル 用途組立/整備/配管/草刈/内装/土木/建築/運送など サイズ(cm)L(25〜26) 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 アズワン品番64-8517-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする