オークス
オークスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オークスの グラス・食器・カトラリー
オークスの 箸・カトラリー・箸置き
パンのおともナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296486
品番
AUT1410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切る・すくう・塗るがひとつでできる
これ一本でパンに切れ目をいれて、バターなどを塗れるナイフ。一度にたっぷりすくって、たっぷり塗れます。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
27
全長(mm)
175
色
シルバー
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
注意
※鋭利な刃がついていますので、絶対に口に入れないでください。
※お手入れ時に手や指を傷つけないようにご注意ください。