※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31311543
品番
FY-08PDX9SD
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.55
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
28.5/31.5
開口面積(cm
2
)
105
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
92/104
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
105/120
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください