フレームスタンド

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31321518 品番UN-C1010
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。

質量(kg)15.2 耐荷重(kg)(最大)180 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両全体を吊り下げるような使い方はしないで下さい。
※不安定な場所では使用しないでください。
※必ずフロントスタンド、リヤスタンド/センタースタンドで車両を持ち上げてから使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
自転車等の転倒防止
建設業・工事業

作りもしっかりとしており不安なく使用出来ました。また、商品到着が3月15日となりましたが、問い合わせ事項にも丁寧にご対応いただけ満足しております。

2026-02-10
用途:
バイク整備
その他業種

腹下にジャッキがかけにくいバイクでも、当商品を利用して簡単に吊り上げることができ、大変助かった。重量もあり、単独でもしっかり自立している印象。

対象商品:
31321518
2024-02-06
用途:
バイクのメンテナンスに使用

ハーレーのスポーツスターのスイングアームピボットベアリングのグリスアップやリアまわりのグリスアップに使用しました。
レバーブロックを購入して使いましたので高さの微調整も出来て非常に便利で安全です。
セロー225の整備でメンテナンススタンドを使用して車体を倒してしまった為、購入です。もっと早く買うべきでした。
オススメです。

対象商品:
31321518
2022-02-21
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

リア周りの整備時に使用。いつもは、ジャッキにてアップしていたが、不安定になるためこちらを購入。いろいろ見たが、他の商品より作りがよさそうだったので購入したが、やはり安定性があり、満足している。震度3の地震時にも何の問題もなくバイクを吊り下げていた。

3人が参考にしています
対象商品:
31321518
2022-02-03
用途:
ヤマハXJ750Dのレストア(エンジン降ろし)
菅波ふとん店 様 (製造業)

レストアで全バラにする際に、必要となったので購入しました。モノタロウのレバーホイストとポリエステルスリングも併せて購入しました。いずれも使った経験無しでしたが、スタンドの組み立ては簡単で、ホイストも使い方簡単で、きちんと設置すれば何の問題も無くバイクの吊り下げができました。
導入せざるを得なくなって買いましたが、買って良かった。吊り下げって便利だなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
31321518
2022-07-13
用途:
バイクの整備に
K51 様

他社よりもお値段も安くて、納期や送料もお得でした。また利用します。

対象商品:
31321518
2021-03-13
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

オートバイのエンジン脱着で使用予定です。
安価なアストロ製と迷いましたがこちらが高さも取れ、整備性が良さそうなこちらへしました。

対象商品:
31321518
2019-04-01
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

前後メンテナンススタンドで上げている時の補助として購入しました。角パイプで作ることも考えましたが、手間を考えたら断然安いです。しかもモノタロウさんは送料がかからず安く買えました!ステアリングステムのベアリング交換も重宝しそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする