UN-C4010 グリップスタンド UNIT スチール 幅235mm高さ340mm  UN-C4010 31321554

グリップスタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31321554 品番UN-C4010
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

グリップを支点に車体を傾けて保持できるスタンド。
フェンダー裏やアンダーフレームなどの泥汚れを洗い流す洗車時に最適。車体が地面に接地しないため、プラスチック外装などを傷つける心配もない。
スタンドの接地面には滑り止めゴムを配置。軽量のため持ち運びも簡単。

材質スチール 質量(g)550 寸法(幅W×高さH)(mm)235×340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31321554
2020-09-22
用途:
オフロードバイクの洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

アンダーガードの裏やリヤサスリンク周りを洗車する時に地面から浮かした状態に出来るのでグリップに泥が付きにくく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする