曜日別特売
UN-D1122 ホイールチョック UNIT 31321597

ホイールチョック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプROADヨウ
内容量1個注文コード31321597品番UN-D1122
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タイヤ幅145mmまで対応。
20mmパイプを使用。
床に固定が可能なM6取付穴を装備。

材質スチール質量(kg)1.4ブラックタイプROADヨウ取付穴M6、DRC ホイールチョック固定用アダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×240×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ハイエースでの固定

しっかり固定ができて安心できます。ねじ穴もあるのでがっちりと固定できました。

対象商品 : 31321588
2022-04-04
用途: トランポに使用
その他業種

オフロードバイクの積載時に使用。
構造もシンプルなため設置も簡単。
価格の割にしっかりした作りで大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31321588
2020-09-19
用途: トライアルバイクのトランスポーター
農・林・水産業

ミニバンの後部にトライアルバイクを積むときに使い方ました。ホイールチョックを別途購入のベニヤ板(12ミリ厚)をベースとし、ネジ止めしました。
21インチフロントホイールをちょうど良くホールドできます。これでバイクが自立するわけではないので、タイダウンベルトで固定します。
これまではフロントタイヤがシートやドアなど車の内装に接触し、キズや汚れが出ていましたが、この道具を使うことで解消しました。
似たような道具で、ホイールクランプがありますがこちらのホイールチョックの方が軽量なのでトランスポーターには良いと思います。
価格もお手頃です。

1が参考にしています
対象商品 : 31321588
2019-05-10
用途: オフロードバイクをトレーラーで運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクをマルチカーゴトレーラーに乗せてコースへ行くのに使っています。
1つを1年ぐらい使い,この度2台乗せられるように追加購入しました。
これがあれば,フロントがかなり安定します。
塗装の強度も十分で,トレーラーごと雨風に当たる環境で1年おいていますが,塗装のハガレはありません。
価格もほかのものより若干安く,満足しています。

1が参考にしています
2019-07-20
用途: トランポでバイクを固定する
その他業種

失敗しました。
ミニバイクから大型バイクまでと説明には書いてありますが12インチだと完全にブレーキディスクに干渉してしまいます。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする