ツール プラグレンチ Bタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31322419 品番UN-P3801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

狭いエンジンヘッド周りでも干渉しにくい肉薄設計。レンチ面はベンド角10°。両面どちらでも使用可能。使用頻度の高い12mmメガネレンチとのコンビネーション。

材質スチール 長さ(mm)180 厚さ(mm)6

商品説明動画

P3801 SPARK PLUG WRENCH B TYPE Water Cooled
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31322419
2020-09-30
用途:
50ccバイクのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

50ccということもあり隙間がなくプラグ交換が大変でしたが、このレンチだと比較的楽にできました。

対象商品:
31322419
2020-07-26
用途:
バイクの車載用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では分かりずらが結構な重さ長さがあります。
長さ18cm 重さ111.5g

2人が参考にしています
対象商品:
31322419
2020-06-21
用途:
2ストバイクプラグ交換
農・林・水産業

メンテナンスでも、ツーリング先でも簡単にプラグ交換可能出来て楽になりました。

対象商品:
31322419
2020-05-08
用途:
2ストバイクプラグ交換
農・林・水産業

ホンダcrm250 ARプラグ交換には大変便利で作業効率抜群です。

対象商品:
31322419
2020-01-09
用途:
バイクのプラグ交換

CRM250のプラグ交換に使用しましたが、長さも丁度良く使いやすかった。

対象商品:
31322419
2019-10-01
用途:
オフロードバイクのプラグ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

今まではガソリンタンクを外してプラグ交換をしていたが、このレンチだとそのままで交換できるようになった。とても使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする