ZE56-05142 RSL ロワーリングリンク ZETA 31323758

RSL ロワーリングリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種XR250(MD30) 注文コード31323758 品番ZE56-05142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は適合車種など24種類から選べます 他の種類を見る

オフロードでの走行性能を損なわず足つき性を向上。車種専用で純正のリンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。材質に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工を施す。ベアリング、ダストシールは装着済み。

適合メーカーホンダ(HONDA) レッド 適合車種XR250(MD30)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部の車種はダストシールが付属しません。純正品を流用または別途ご用意ください。
※リンク比が変わるため、サスペンションが柔らかくなります。
※品番:ZE56-05656/ZE56-05736/ZE56-05132はデザイン変更になっております。在庫がなくなり次第、新デザインへ形状変更となりますので、ご注文時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする