サスペンションローダウンキット リヤ アウターキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(ローダウン量) SHOWA/KYB/WP 50Φ -30mm 注文コード31324187 品番ZE56-32250
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

リヤショックダンパーを分解することなく取り付けができ、作業性が向上。ダンパーの外側からシールヘッドを押し下げて固定することで、サスペンションの性能を維持したまま約30mmのローダウンが可能。フルボトム時の全長を変えることなく、サスペンションの伸びきり長を短くするため、ローダウンチューンにありがちなフェンダーとタイヤが当たる不具合は起こりにくい。ロワーリングリンク と併用することで、よりローダウンが可能。シリンダー内径サイズ Φ46(KYB/WP)およびΦ50(KYB/SHOWA/WP)に対応。

適合(ローダウン量) SHOWA/KYB/WP 50Φ -30mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品説明動画

ZETA REAR SUSPENSION LOWERING KIT
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする