フリーピストン KYBツインチャンバー用

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプライト(LT) 注文コード31324205 品番ZE56-40012
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

KYB AOS(ツインチャンバー)フロントフォークの交換用フリーピストンキット。材質を純正品のプラスチックからアルマイト処理を施したアルミ合金とすることで、強度が増し破損しにくい。スタンダードタイプは純正品のフィーリングに影響しないよう圧力バランスを最適化した設計。LTタイプは可能な限り軽量化を施し、フリクションも低減。圧力バランスを見直すことでより動き易いフィーリングを実現させ、ライディングの負担を軽減。さらに、オイル量を調整することでストックと同等のフィーリングにも変更可能。全体の動きもプログレッシブなフィーリングになる。

ブルー タイプライト(LT)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品説明動画

FREE PISTON for KYB Twin Chamber

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31324196
2021-05-17
用途:
同シリーズのLTタイプからの変更
日豊自動車 様

今まで使っていたLTタイプだと自分には動きすぎだったので、純正形状のこちらに変更しました、今のところサスが入りすぎる事もなく変更して良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする