※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス用パーツ
ステンレス両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
色
グレー
適合サイズ
PFS-14
注文コード
31326733
品番
PF-14DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
色・適合サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。
色
グレー
適合サイズ
PFS-14
寸法L(mm)
58
寸法C(mm)
45
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
5.5