※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス用パーツ
ステンレス両サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
31326758
品番
PF-16DS-I
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。
色
アイボリー
適合サイズ
PFD、PFS-16
寸法L(mm)
62
寸法C(mm)
46
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
5.5