片サドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 31327092 品番 PF-28S-I
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。

アイボリー 適合サイズPFD、PFS-28 寸法A(mm)37 寸法W(mm)22 寸法B(mm)28 寸法h(mm)14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする