高圧ホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31333995 品番 APT-20
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。

質量(g)120 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31333995
2023-08-01
用途:
機械の保守
製造業

すでに持っていた圧力計のホースが油漏れしたので同じメーカーである本品を購入。他に選択肢がない上、接続する部分も持っているものと同じようなので購入したが圧力計と接続する部分が合わない。(のちにアダプタが必要と解る)返品を申し出ると商品を梱包してある透明のビニールを破いたので開封品とみなし返品できませんの一点張り。人を馬鹿にした対応に非常に気分が悪かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする