※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
VHコネクタ用ベースピン サイド型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
3.96
35.64
3.96
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
31364945
品番
B2PS-VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
サイド型
寸法B(mm)
7.86
寸法A(mm)
3.96
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1500
適合電線範囲 AWG(#)
22~18