曜日別特売
- ステッカー 矢印 モノタロウ 31368768

- ステッカー 矢印 モノタロウ 31368768
- ステッカー 矢印 モノタロウ 31368768
- ステッカー 矢印 モノタロウ 31368768
モノタロウ

ステッカー 矢印

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容矢印黄
内容量1組(4枚)注文コード31368768品番-
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。

文字内容矢印黄材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)100×120×50
注意
※貼り付けるまでに対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。
※必ず貼り付け位置を確認して貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31368768
2020-10-02
用途: 階段床長尺塩ビシート貼替えの上
ヒロ株式会社建設業・工事業

階段の床長尺塩ビシート貼替えの上に左右上下1段置きに貼りましたが、
従業員の多い会社だと見やすく安全で良い評価をいただきました。

対象商品 : 31368777
2020-05-19
用途: ガラス引き戸の表示に使用
株式会社いなとり荘

ご高齢のお客様へ見やすく分かり易く勝手が良かった。

対象商品 : 31368777
2019-03-27
用途: 車の誘導
建設業・工事業

余りに小さく・・・よく確認しておくのだったと反省 悪いのは自分なので
評価は普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする