- ケーブルカッター モノタロウ 31370728

- ケーブルカッター モノタロウ 31370728
- ケーブルカッター モノタロウ 31370728
モノタロウ

ケーブルカッター

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
31370728
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃は熱処理されており、切れ味抜群、切れ口がきれい

用途
各種電線のカット等。
全長(mm)
235
適合
軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
有効断面積(mm2)
IV線:60mm2、SV線:14mm2
切断径(AWG)
2/0
切断径(単線Φmm)
9mm
注意
用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31370719
2023-01-30
用途: 線材の切断

数量限定で割引販売していたので、購入してみました。
自分の場合、太い線材を扱う事はなく5.5sqぐらいまでなので、今まではニッパやストリッパの歯部分で切断していました。
本品は全くガタつきがなく、スムーズに操作できます。
太い線材は試していませんが、自分の用途では安価な価格で購入できたのはよかったです。

対象商品 : 31370719
2023-03-18
用途: 太めのケーブル切断
製造業

これが無いときはニッパーで少しずつ切断してたので、用意して良かったです。

対象商品 : 31370719
2022-11-15
用途: 配線切断

軽い力でサクッと切断できます。ガタも無く、開きもスムーズで、満足です。

対象商品 : 31370728
2022-10-17
用途: 電線のカット
電気・ガス・熱供給・水道業

Fケーブルなどの電線のカットに使用。
安かったがガタも無く切れ味も良い。
ツール・ショップのあの値段は何だ?

対象商品 : 31370728
2022-11-19
用途: 空調機設置時
ヒートポンプサービス 様(サービス業)

今回初めて22Sp線カットに使用致しました、設置後15年程たっので硬化していた事も有るかとも思いましたが、切断出来ず、カッターの刃はかけてボロボロ今後使用で出来ずゴミです。
値段は値段の価値しかない、刃物はダメですかね。

対象商品 : 31370728
2022-11-01
用途: 電線の切断
建設業・工事業

注文して届いた商品:開閉が固い。これは良くあることなので、対処をした。現場でIV38sqを切ろうとしたが、刃が入らない。後日、在庫の電線で試し切りをしてみた。IV14sqは切れるが22sqは切れない。返品交換で届いた商品で、試し切りをしてみた。IV22sqは切れるが38sqは
切れない。
38sqが切れればいいので再度、返品交換の連絡をしました。

対象商品 : 31370728
2021-01-17
用途: ケーブルカット

今まで、ニッパーとペンチで頑張っていました。
こちらを購入したら簡単に切断できるようになりました。
もっと早く購入すればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 31370728
2020-09-11
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

他社製品とかわらなく切れがよい
既に3~4回買い替えている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする